Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices DC/DC-Wandler Step Down 1-Kanal 1,8 MHz SOT-23 5-Pin Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices DC/DC-Wandler Step Down 1-Kanal 1,8 MHz SOT-23 5-Pin Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-7619409
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC3406ABES5#TRMPBF
EAN/GTIN:
     5059045712367
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung min. = 0,6 V
Eingangsspannung min. = 2,5 V
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom max. = 600mA
Wandler-Typ = Step Down
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Fest
Schaltfrequenz max. = 1,8 MHz
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Länge = 2.9mm

Abwärtsregler (Buck), interner Netzschalter, Linear Technology. Linear Technology bietet eine Reihe von Abwärtsschaltregler mit synchronen und nicht synchronen internen Schaltern. Sie können Eingangsspannungen von 2,25 bis 30 V und eine Reihe von Schaltfrequenzen bieten. Dezentrale Stromversorgungssysteme, batteriebetriebene Geräte und Point-of-Load-Netzteile sind nur einige der Anwendungen, in denen sie verwendet werden können.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
0,6 V
Eingangsspannung min.:
2,5 V
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom max.:
600mA
Wandler-Typ:
Step Down
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Fest
Schaltfrequenz max.:
1,8 MHz
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Länge:
2.9mm
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 7619409, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Analog Devices, LTC3406ABES5#TRMPBF, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.