Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices DC/DC-Wandler Step Up 1-Kanal 1,9 MHz DFN 8-Pin Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7619389
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC3125EDCB#TRMPBF
EAN/GTIN:
     5059043245737
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Ausgangsspannung min. = 2 V
Ausgangsspannung max. = 5,25 V
Eingangsspannung min. = 1,8 V
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom max. = 1.2A
Wandler-Typ = Step Up
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Länge = 3mm

Aufwärtsregler (Boost), interner Netzschalter, Linear Technology. Linear Technology präsentiert Aufwärtsschaltregler mit synchronen und nicht synchronen internen Schaltern. Die hocheffizienten DC/DC-Wandler bieten einen großen Eingangsspannungs- und Schaltfrequenzbereich. Einige Produkte besitzen einzigartige Eigenschaften, die bei der Verlängerung der Batterielebensdauer in tragbaren Geräten helfen können oder sogar in einer Reihe von Schaltkonfigurationen verwaltet werden können. Zu den typischen Anwendungen zählen Wechselrichter, vollständig potentialfreie Mehrfachausgänge und 5-V-Logik-Netzteile.. Zur Implementierung in kleinen Stromkreisen
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
2 V
Ausgangsspannung max.:
5,25 V
Eingangsspannung min.:
1,8 V
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom max.:
1.2A
Wandler-Typ:
Step Up
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Länge:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 7619389, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Analog Devices, LTC3125EDCB#TRMPBF, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.