Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices DC/DC-Wandler Step Up 1-Kanal 0,3 MHz SOIC 8-Pin Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices DC/DC-Wandler Step Up 1-Kanal 0,3 MHz SOIC 8-Pin Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-7618964
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC1263CS8#PBF
EAN/GTIN:
     5059043510163
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Ausgangsspannung min. = 11,4 V
Ausgangsspannung max. = 12,6 V
Eingangsspannung min. = 4,75 V
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom max. = 60mA
Wandler-Typ = Step Up
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Länge = 5mm

Ohne Induktor (Ladepumpe) DC/DC-Wandler, Linear Technology. Die induktivitätslosen DC/DC-Wandler von Linear Technology (Ladungspumpe) umfassen Aufwärts- und Aufwärtswandler sowie Wechselrichtergeräte. Die geregelten Aufwärtswandler-Ladungspumpen und die geregelten Wechselrichter-Ladungspumpen enthalten Spread Spectrum-Technologie auf dem Chip, die für einen leiseren Ein- und Ausgang sorgt. Kleine Abmessungen, da keine Induktivität vorhanden Einfaches Design
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
11,4 V
Ausgangsspannung max.:
12,6 V
Eingangsspannung min.:
4,75 V
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom max.:
60mA
Wandler-Typ:
Step Up
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 7618964, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Analog Devices, LTC1263CS8#PBF, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 75 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.