Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices DC/DC-Wandler Flyback 1-Kanal 1 MHz MSOP 16-Pin Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices DC/DC-Wandler Flyback 1-Kanal 1 MHz MSOP 16-Pin Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-7618768
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LT3573EMSE#PBF
EAN/GTIN:
     5059043834108
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Ausgangsspannung max. = 1,23 V
Eingangsspannung min. = 3 V
Eingangsspannung max. = 40 V
Wandler-Typ = Flyback
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Fest
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 16
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Abmessungen = 4.039 x 3 x 0.86mm

Schaltregler, Sperrwandler-, Vorwärts- und isolierte Controller, Linear Technology
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung max.:
1,23 V
Eingangsspannung min.:
3 V
Eingangsspannung max.:
40 V
Wandler-Typ:
Flyback
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Fest
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
16
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Abmessungen:
4.039 x 3 x 0.86mm
Weitere Suchbegriffe: 7618768, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Analog Devices, LT3573EMSE#PBF, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 19 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.