Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices DC/DC-Wandler Step Down 1-Kanal 2,4 MHz DFN 6-Pin Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7618759
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LT3503EDCB#TRMPBF
EAN/GTIN:
     5059043418049
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung min. = 780 mV
Eingangsspannung min. = 3,6 V
Eingangsspannung max. = 20 V
Wandler-Typ = Step Down
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Fest
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 6
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Breite = 2mm

Abwärtsregler (Buck), interner Netzschalter, Linear Technology. Linear Technology bietet eine Reihe von Abwärtsschaltregler mit synchronen und nicht synchronen internen Schaltern. Sie können Eingangsspannungen von 2,25 bis 30 V und eine Reihe von Schaltfrequenzen bieten. Dezentrale Stromversorgungssysteme, batteriebetriebene Geräte und Point-of-Load-Netzteile sind nur einige der Anwendungen, in denen sie verwendet werden können.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
780 mV
Eingangsspannung min.:
3,6 V
Eingangsspannung max.:
20 V
Wandler-Typ:
Step Down
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Fest
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
6
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Breite:
2mm
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 7618759, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Analog Devices, LT3503EDCB#TRMPBF, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.