Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices DC/DC-Wandler Inverting 2-Kanal, 1A 1,6 MHz TSOT-23 5-Pin Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7618500
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LT1931IS5#TRMPBF
EAN/GTIN:
     5059043827537
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Ausgangsspannung max. = -12 V, -5 V
Eingangsspannung min. = 2,6 V
Eingangsspannung max. = 16 V
Ausgangsstrom min. = 1A
Ausgangsstrom max. = 2A
Wandler-Typ = Inverting
Anzahl der Ausgänge = 2
Ausgangs-Typ = Fest
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOT-23
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Länge = 2.9mm

Invertierende Schaltregler, Linear Technology. Linear Technology bietet eine Reihe von Wechselrichter-Schaltreglern, die entwickelt wurden, um Eingangsspannungen in negative Ausgänge umzuwandeln. Mit Eingangsspannungen von bis zu 60 V und Schaltströmen bis 10 A, mit einstellbaren oder festen Ausgängen. Sie können außerdem integrierte Schottky-Dioden, einen Betrieb mit fester Frequenz, eine programmierbare Strombegrenzung und störungsarme Betriebscharakteristiken besitzen.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung max.:
-12 V, -5 V
Eingangsspannung min.:
2,6 V
Eingangsspannung max.:
16 V
Ausgangsstrom min.:
1A
Ausgangsstrom max.:
2A
Wandler-Typ:
Inverting
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangs-Typ:
Fest
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOT-23
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Länge:
2.9mm
Weitere Suchbegriffe: 7618500, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Analog Devices, LT1931IS5#TRMPBF, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.