Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices DC/DC-Wandler, 4 Ausg., Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices DC/DC-Wandler, 4 Ausg., Oberflächenmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7618434
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LT1767EMS8E#PBF
EAN/GTIN:
     5059045917113
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Montagetyp = Oberflächenmontage
Anzahl der Ausgänge = 4
Breite = 3mm

Abwärtsregler (Buck), interner Netzschalter, Linear Technology. Linear Technology bietet eine Reihe von Abwärtsschaltregler mit synchronen und nicht synchronen internen Schaltern. Sie können Eingangsspannungen von 2,25 bis 30 V und eine Reihe von Schaltfrequenzen bieten. Dezentrale Stromversorgungssysteme, batteriebetriebene Geräte und Point-of-Load-Netzteile sind nur einige der Anwendungen, in denen sie verwendet werden können.
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Anzahl der Ausgänge:
4
Breite:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 7618434, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Analog Devices, LT1767EMS8E#PBF, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.