Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LM5116MH/NOPB Spannungsregler, Buck Controller, 80 V, TSSOP 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7615996
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM5116MH/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042361681
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Kontroller
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
Controller-Typ = Buck Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 1000 kHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 6.5 x 4.4 x 0.8mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Ausgangsspannung max. = 80 V
Ausgangsspannung min. = 1,215 V

DC/DC-Abwärtsregler (externer Schalter), Texas Instruments. Eine Serie integrierter DC/DC-Abwärtsregler für Anwendungen, bei denen externe Leistungs-MOSFETs zur Implementierung kompletter Schaltregler-Designs verwendet werden.
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Buck Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
1000 kHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
6.5 x 4.4 x 0.8mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Ausgangsspannung max.:
80 V
Ausgangsspannung min.:
1,215 V
Weitere Suchbegriffe: dc/dc kontroller, 7615996, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Texas Instruments, LM5116MHNOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,16*
€ 8,68*
€ 5,90*
ab € 4,64*
€ 10,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.