Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsreferenz, 1.235V SOT-23, Fest, 3-Pin, ±2.0 %, Shunt, 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Spannungsreferenz, 1.235V SOT-23, Fest, 3-Pin, ±2.0 %, Shunt, 20mA
Artikel-Nr.:
     108EL-7615886
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM385M3-1.2/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042736618
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Nennspannung = 1.235V
Gehäusegröße = SOT-23
Referenz-Typ = Fest
Anfängliche Genauigkeit = ±2.0 %
Montage-Typ = SMD
Topologie = Shunt
Ausgangsstrom max. = 20mA
Ausgangsspannung max. = 1,2 V
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 2.92 x 1.3 x 0.93mm
Höhe = 0.93mm

Shunt-Spannungsreferenz, fest, 1,2 V bis 10 V
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.235V
Gehäusegröße:
SOT-23
Referenz-Typ:
Fest
Anfängliche Genauigkeit:
±2.0 %
Montage-Typ:
SMD
Topologie:
Shunt
Ausgangsstrom max.:
20mA
Ausgangsspannung max.:
1,2 V
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
2.92 x 1.3 x 0.93mm
Höhe:
0.93mm
Weitere Suchbegriffe: 7615886, Halbleiter, Stromversorgung, Referenzspannungs-ICs, Texas Instruments, LM385M312NOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage References
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 2,06*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,24*
€ 2,58*
1 Tag
166
1
€ 14,99*
ab € 0,72*
€ 2,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.