Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Buffer & Line-Driver Puffer 74HC 8-Bit 3-State Inverting 20-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7614495
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HC541WMX
EAN/GTIN:
     5059042941265
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = 74HC
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Eingangs-Typ = LS-TTL
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Ausgangsstrom H-Pegel max. = 7.8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 7.8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 208ns
Abmessungen = 13.005 x 7.595 x 2.34mm
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 150pF

Produktfamilie 74HC, Fairchild Semiconductor. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HC
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Eingangs-Typ:
LS-TTL
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
7.8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
7.8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
208ns
Abmessungen:
13.005 x 7.595 x 2.34mm
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
150pF
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, 7614495, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, onsemi, MM74HC541WMX, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.