Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 8bit Register 74HC Transparent D-Typ 3 Zustände, SOIC 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7614491
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HC373WMX
EAN/GTIN:
     5059042095944
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = 74HC
Rast-Mode = Transparent
Rast-Element = D-Typ
Anzahl der Bits = 8bit
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 13.005 x 7.595 x 2.642mm
Höhe = 2.642mm
Länge = 13.01mm
Arbeitsspannnung min. = 2 V

Produktfamilie 74HC, Fairchild Semiconductor. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HC
Rast-Mode:
Transparent
Rast-Element:
D-Typ
Anzahl der Bits:
8bit
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
13.005 x 7.595 x 2.642mm
Höhe:
2.642mm
Länge:
13.01mm
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, 7614491, Halbleiter, Logik ICs, Schieberegister, onsemi, MM74HC373WMX, Semiconductors, Logic ICs, Latch ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.