Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Buffer & Line-Driver Puffer, Leitungstreiber 74LVT 8-Bit 3-State Non-Inverting 20-Pin TSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Buffer & Line-Driver Puffer, Leitungstreiber 74LVT 8-Bit 3-State Non-Inverting 20-Pin TSSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-7614350
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74LVT244MTC
EAN/GTIN:
     5059042069686
Suchbegriffe:
74LVT
74LVT Logic
74LVT Logik
LVT Logic
Logikfamilie = 74LVT
Logikfunktion = Puffer, Leitungstreiber
Interface = Puffer- und Leitungstreiber-IC
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 64mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 4.2ns
Abmessungen = 6.5 x 4.4 x 0.9mm
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

74LVT-Produktfamilie, Fairchild Semiconductor. BiCMOS-Technologie mit niedriger Versorgungsspannung Betriebsspannung 2,7 – 3,6 Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVTTL
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LVT
Logikfunktion:
Puffer, Leitungstreiber
Interface:
Puffer- und Leitungstreiber-IC
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
64mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
4.2ns
Abmessungen:
6.5 x 4.4 x 0.9mm
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: LVT-Logik, 74lvt logic, 7614350, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, onsemi, 74LVT244MTC, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,38*
€ 24,2522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,69*
€ 22,2411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,91*
€ 20,1229
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.