Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, 4-Elem., ODER, ACT, 24mA, 14-Pin, SOIC, 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Logikgatter, 4-Elem., ODER, ACT, 24mA, 14-Pin, SOIC, 2
Artikel-Nr.:
     108EL-7614325
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74ACT32SCX
EAN/GTIN:
     5059042197358
Suchbegriffe:
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
ACT Logic
Logikfunktion = ODER
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = ACT
Eingangs-Typ = TTL
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 10ns
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Breite = 4mm

74ACT-Produktfamilie, Fairchild Semiconductor. Hochentwickelte CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
ODER
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
ACT
Eingangs-Typ:
TTL
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
10ns
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: ACT-Logik, 74act, 7614325, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, 74ACT32SCX, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,43*
€ 19,5517
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.