Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interroll Transportrolle Ø 60mm x 700mm, Innengewinde Spindel 14mm, 3000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7614205
Hersteller:
     Interroll
Herst.-Nr.:
     RD-17Y4JABNAE RL700
EAN/GTIN:
     5059045851073
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
interroll förderrolle
Rollenlänge = 700mm
Rollendurchmesser = 60mm
Spindelgröße = 14mm
Innere Rahmenbreite = 710mm
Belastung = 3000N
Spindelform = Rund
Befestigungstyp = Innengewinde
Gesamtlänge = 710mm

Universal-Förderbandrolle Interroll Serie 1700. Millionenfach geprüft und getestet – Universalrolle mit einem umfangreichen Anwendungsbereich Leiste Förderbandrolle – Präzisionskugellager, Lagergehäuse und Dichtung aus Technopolymer Schützt das Kugellager vor grobem Schmutz und Wasser – integrierte wasserabweisende Nut Axiale Lasten sind möglich – axiale Kräfte werden durch das Kugellager abgelenkt Leichtes seitliches Drücken der zu fördernden Materialien – Rohrenden abgerundet. Anwendungen:. Eigenschaften:. Hauseigene Förderbandtechnologie Angetriebene Förderbänder verpackte Waren Transport von Reifen und Felgen. Abgedichtete Präzisionskugellager (6002 2RZ, 6003 2RZ, 689 2Z) Formschlüssige axiale Befestigung von Lagergehäuse, Kugellager und Dichtung
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
700mm
Rollendurchmesser:
60mm
Spindelgröße:
14mm
Innere Rahmenbreite:
710mm
Belastung:
3000N
Spindelform:
Rund
Befestigungstyp:
Innengewinde
Gesamtlänge:
710mm
Weitere Suchbegriffe: förderrolle, 7614205, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Transportrollen, Interroll, RD17Y4JABNAERL700, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Conveyor Rollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.