Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 30 x 60 mm, 6-fach Nut 6mm, Länge 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 30 x 60 mm, 6-fach Nut 6mm, Länge 3000mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7613290
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7613290
EAN/GTIN:
     5056112124665
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
strebenprofil
Strebenprofil = 30 x 60 mm
Strukturelement-Typ = Strebenprofil
Länge = 3000mm
Nutgröße = 6mm
Anzahl der Nuten = 6
Material = Aluminium
Farbe = Silber
Produkt-System = Serie 2
Serie = Profile 6

RS Pro-Strebe, 30 x 60 mm, 6 mm Nut, 3000 mmDiese Streben aus unserer RS Pro Serie bieten eine einfache Möglichkeit, modulare Systeme für Arbeitsplatzmöbel und Strukturlösungen zu erstellen. Darüber hinaus sind sie auch mit allen RS Pro-Struktursystem-Profil 6-Peripheriegeräten und Zubehör wie T-Nutensteinen, Kugelfängern und selbstschneidenden Schrauben kompatibel. Die 30 mm x 60 mm Strebenprofile sind 3000 mm lang und verfügen über sechs Nuten. Diese Streben aus eloxierter extrudierter Aluminiumlegierung sind leicht, aber robust. Sie lassen sich leicht auf die gewünschte Länge schneiden und stellen sicher, dass sie eine gute Wahl für Heimwerkerbau sind. Die Streben entsprechen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 Elektrostatische Steuerungsstandards zur Vermeidung von Schäden durch elektrostatische Entladung. Da diese Streben über 6-mm-Nuten verfügen, werden sie häufig für mittlere und leichte Anwendungen wie Racks und Stative oder Trennwände und Laborvorrichtungen verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Streben für maßgeschneiderte Arbeitsplatzmöbel • 30 mm x 60 mm Strebenprofil mit 6 Nuten • Länge: 3000 mm • Teil der Serie Profile 6 • 6-mm-Nuten • Aus eloxierter extrudierter Aluminiumlegierung • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch KontrollstandardsRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Strebenprofil:
30 x 60 mm
Strukturelement-Typ:
Strebenprofil
Länge:
3000mm
Nutgröße:
6mm
Anzahl der Nuten:
6
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Produkt-System:
Serie 2
Serie:
Profile 6
Weitere Suchbegriffe: 7613290, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, RS PRO, MATPI63060LSL03RS, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,88*
€ 147,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7675513
ab € 35,69*
Zubehör
RS Pro
7675585
ab € 24,96*
Zubehör
RS Pro
7675838
ab € 80,99*
Zubehör
RS Pro
7675557
ab € 16,09*
Zubehör
RS Pro
7675531
ab € 7,90*
Zubehör
RS Pro
7675566
ab € 6,56*
Zubehör
RS Pro
7675572
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.