Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 30 x 30 mm, 4-fach Nut 6mm, Länge 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 30 x 30 mm, 4-fach Nut 6mm, Länge 1000mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7613280
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7613280
EAN/GTIN:
     5056112124641
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
strebenprofil
Strebenprofil = 30 x 30 mm
Strukturelement-Typ = Strebenprofil
Länge = 1000mm
Nutgröße = 6mm
Anzahl der Nuten = 4
Material = Aluminium
Farbe = Silber
Produkt-System = Serie 2
Serie = Profile 6

Bitte achten Sie auf die Nutgröße, bevor Sie weiteres Verbindungszubehör wie T-Nutensteine usw. bestellen. RS PRO-Profile 6 – Strebe 30 x 30mm aus Aluminiumlegierung. RS PRO-Struktursystem-Element 30 mm x 30 mm für Profile 6, erhältlich in Längen von 1 m, 2 m und 3 m, passend für die Serie Profile 6. RS PRO-Struktursystemprofile, passend für Profile 5, Profile 6 und Profile 8, sind geeignet für die allgemeine Arbeitsplatz-Möbelsystemkonstruktion und bieten starke, leichte, einfach austauschbare Elemente mit einer Vielzahl von Profiltypen. Die Elemente bilden Teil eines modularen Systems von Komponenten, die zu einer Vielzahl von Möbelstrukturen wie Werkbänken, Schutzgehäusen, allgemeinen Gehäusen und anderen Arbeitsplatzvorrichtungen aufgebaut werden können. Die Elemente sind leicht zu montieren und an nahezu jede Anwendung anpassbar. RS PRO-Struktursystemprofile bestehen aus stranggepresstem eloxiertem Aluminium und sind in verschiedenen Längen erhältlich. Diese Serie umfasst die folgenden Streben aus Aluminiumlegierung: ; 761-3280 761-3280 – Nut 6mm, Länge 1000 mm, Serie Profile 6 ; 761-3284 761-3284 – Nut 6mm, Länge 2000mm, Serie Profile 6 ; 761-3293 761-3293 – Nut 6mm, Länge 3000mm, Serie Profile 6 RS PRO bietet eine Vielzahl von RS-zugelassen Schlauch- und Strebenprofilen an, geeignet für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen. Mit Hilfe unserer qualitativ hochwertigen Hausmarke RS PRO können Sie Ihre eigenen Rahmen und kompletten Struktursysteme bauen. Wir bieten zudem eine Vielzahl von Verbindungselementen in verschiedenen Materialien, Farben und Größen an. Eigenschaften und Vorteile:. Leichte Aluminiumlegierung Für auf Länge geschnittene Anwendungen geeignet Mehrere Profilgrößen für eine Reihe von Anwendungen Kompatibel mit Stütz- und Verbindungszubehör Nutgröße: 6 mm Anzahl der Nuten: 4 Strukturelementtyp: Strebenprofil. Was sind die verschiedenen Typen von Verbindungselementen? Das Zubehör für RS-Struktursystemprofile umfasst, Würfelverbinder, T-Schlitz-Muttern, Kugelschnäpper, Drehverriegelungen, Blechschrauben, Erdungsanschlussklemmen, Deckelkappen und viele weitere Teile. Verbindungselemente werden in der Regel aus Stahl, Eisen und Aluminium gefertigt und verfügen so über eine hervorragende Festigkeit und ermöglichen höhere Anzugsmomente. Diese Elemente sind handlich in der Anwendung und können bei Bedarf demontiert werden, wenn Sie Ihr Struktursystem später wieder auseinanderbauen möchten. Diese Elemente sind: T-Nutensteine und T-Schrauben für das Befestigen von Bauteilen an Profilen Winkel-Klemmverbinder, Montagewinkel und Eckwürfel für besonders robuste Verbindungen. Welches Zubehör ist kompatibel mit Nutgröße 6? Endkappen – ; 767-5507 767-5507 , ; 767-5516 767-5516 T-Nutmutter - ; 767-5525 767-5525 , ; 767-5529 767-5529 , ; 767-5531, 767-5531, ; 767-5538 767-5538 , ; 767-5535 767-5535 ; 767-5522 767-5522 , ; 767-5550 767-5550 Steckverbinderhalterung und -gelenk - ; 767-5566, 767-5566, ; 767-5572 767-5572 , ; 767-5579 767-5579 , ; 767-5569 767-5569 Würfelsteckverbinder – ; 767-5575 767-5575 Bodenschelle – ; 767-5557 767-5557 Universalverbinder – ; 767-5553 767-5553 , ; 767-5544 767-5544 T-Matic-Verbinder – ; 767-5547 767-5547 Rolle – ; 767-5581 767-5581
Weitere Informationen:
Strebenprofil:
30 x 30 mm
Strukturelement-Typ:
Strebenprofil
Länge:
1000mm
Nutgröße:
6mm
Anzahl der Nuten:
4
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Produkt-System:
Serie 2
Serie:
Profile 6
Weitere Suchbegriffe: 7613280, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, RS PRO, MATPI63030LSL01RS, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,67*
€ 26,42*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,82*
€ 30,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7675513
ab € 35,69*
Zubehör
RS Pro
7675585
ab € 24,96*
Zubehör
RS Pro
7675838
ab € 80,99*
Zubehör
RS Pro
7675557
ab € 16,09*
Zubehör
RS Pro
7675531
ab € 7,90*
Zubehör
RS Pro
7675566
ab € 6,56*
Zubehör
RS Pro
7675572
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.