Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interroll Transportrolle Ø 40mm x 300mm, Federbelastet Spindel 10mm, 3000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7613192
Hersteller:
     Interroll
Herst.-Nr.:
     RD-17W2JF4HAC RL300
EAN/GTIN:
     5059045703495
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
interroll förderrolle
Rollenlänge = 300mm
Rollendurchmesser = 40mm
Spindelgröße = 10mm
Innere Rahmenbreite = 310mm
Belastung = 3000N
Spindelform = Rund
Befestigungstyp = Federbelastet
Gesamtlänge = 330mm

Universal-Förderbandrolle Interroll Serie 1700. Millionenfach geprüft und getestet – Universalrolle mit einem umfangreichen Anwendungsbereich Leiste Förderbandrolle – Präzisionskugellager, Lagergehäuse und Dichtung aus Technopolymer Schützt das Kugellager vor grobem Schmutz und Wasser – integrierte wasserabweisende Nut Axiale Lasten sind möglich – axiale Kräfte werden durch das Kugellager abgelenkt Leichtes seitliches Drücken der zu fördernden Materialien – Rohrenden abgerundet. Anwendungen:. Eigenschaften:. Hauseigene Förderbandtechnologie Angetriebene Förderbänder verpackte Waren Transport von Reifen und Felgen. Abgedichtete Präzisionskugellager (6002 2RZ, 6003 2RZ, 689 2Z) Formschlüssige axiale Befestigung von Lagergehäuse, Kugellager und Dichtung
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
300mm
Rollendurchmesser:
40mm
Spindelgröße:
10mm
Innere Rahmenbreite:
310mm
Belastung:
3000N
Spindelform:
Rund
Befestigungstyp:
Federbelastet
Gesamtlänge:
330mm
Weitere Suchbegriffe: förderrolle, 7613192, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Transportrollen, Interroll, RD17W2JF4HACRL300, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Conveyor Rollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.