Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
Lemo-Rundsteckverbinder
>
Artikel
Lemo M Rundsteckverbinderkontakt Stecker Größe 0.7mm, für Steckverbinder, Serie M Crimp, 26 → 22
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7600095
Hersteller:
Lemo
Herst.-Nr.:
FGN.0M.555.05C
EAN/GTIN:
5059045844549
Suchbegriffe:
Lemo-Rundsteckverbinder
lemo rundsteckverbinder
Gender = Stecker
Kontaktgröße = 0.7mm
Drahtgröße = 26 → 22
Anschlussart = Crimp
Serie = M
Zur Verwendung mit = Steckverbinder, Serie M
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Messing
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Typische Steckverbinder siehe typischerweise: ; 760-0102 760-0102 , ; 760-0124 760-0124 und zugehörige Baureihen. Positionierer siehe: ; 760-0180 760-0180 , ; 760- 0187 760- 0187 , ; 760-0183 760-0183 , ; 760-0196 760-0196 , Extraktionswerkzeuge siehe : ; 760-0199 760-0199 und ; 760-0193 760-0193. Vergoldete Kontakte der Serie M von Lemo für Steckverbinder der Serie M. Vergoldete Kontakte der Serie M von Lemo für den Einsatz mit Steckverbindern, Steckern sowie freien und festen Buchsen der Serie M. Vergoldete Messingkontakte (Stiftkontakte) Vergoldete Bronzekontakte (Buchsenkontakte)
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktgröße:
0.7mm
Drahtgröße:
26 → 22
Anschlussart:
Crimp
Serie:
M
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder, Serie M
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
Rundsteckverbinder-Kontakte
Weitere Suchbegriffe:
7600095
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
Rundsteckverbinder-Kontakte
,
Lemo
,
FGN0M55505C
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
Circular Connector Contacts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,18*
€ 19,2542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemo 0M DIN-Stecker Gerade 5-polig / 6.5A IP68, Crimpanschluss Kabelmontage
Lemo
FGN.0M.305.XLCT
ab € 44,76*
Zubehör
Lemo 1M DIN-Stecker Gerade 8-polig / 5A IP68, Crimpanschluss Kabelmontage
Lemo
FGN.1M.308.XLCT
ab € 43,98*
Zubehör
Lemo 2M DIN-Stecker Gerade 12-polig / 7A IP68, Crimpanschluss Kabelmontage
Lemo
FGN.2M.312.XLCT
ab € 54,26*
Zubehör
Lemo 2M DIN-Stecker Gerade 19-polig / 4A IP68, Crimpanschluss Kabelmontage
Lemo
FGN.2M.319.XLCT
ab € 88,95*
Zubehör
Lemo M Positionierhilfe
Lemo
DCE.91.070.5MVC
ab € 75,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen