Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 14-Bit ADC AD9248BSTZ-65 Dual, 65Msps LQFP, 64-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices 14-Bit ADC AD9248BSTZ-65 Dual, 65Msps LQFP, 64-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7592604
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD9248BSTZ-65
EAN/GTIN:
     5059042526127
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Pipelined
Anzahl der A/D-Wandler = 2
Auflösung = 14-Bit
Abtastrate = 65Msps
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LQFP
Pinanzahl = 64
Integrale Nichtlinearität = ±4.5LSB
Digital Interface Typ = Parallel
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

A/D-Wandler, 14 Bit, Mehrfachkanal, Analog Devices
Weitere Informationen:
Architektur:
Pipelined
Anzahl der A/D-Wandler:
2
Auflösung:
14-Bit
Abtastrate:
65Msps
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LQFP
Pinanzahl:
64
Integrale Nichtlinearität:
±4.5LSB
Digital Interface Typ:
Parallel
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad-wandler analog devices, a d converter, 7592604, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD9248BSTZ65, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Analog Devices
ADF4107BRUZ
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.