Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung ADM708ARZ-REEL, Mikroprozessor Supervisory Circuit 4.25V SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung ADM708ARZ-REEL, Mikroprozessor Supervisory Circuit 4.25V SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7591768
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM708ARZ-REEL
EAN/GTIN:
     5059042882049
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Spannungsüberwachungsart = Mikroprozessor Supervisory Circuit
Anzahl der Supervisors = 1
Manueller Reset = Ja
Reset-Schwellenspannung min. = 4.25V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Überwachungsspannung max. = 5.5V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,75 V

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise, Analog Devices
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Mikroprozessor Supervisory Circuit
Anzahl der Supervisors:
1
Manueller Reset:
Ja
Reset-Schwellenspannung min.:
4.25V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Überwachungsspannung max.:
5.5V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,75 V
Weitere Suchbegriffe: 7591768, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Analog Devices, ADM708ARZREEL, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.