Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 16 Bit DAC AD669ARZ, 167ksps SOIC, 28-Pin, Interface Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7590910
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD669ARZ
EAN/GTIN:
     5059042732641
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = R-to-R, Resistor String
Auflösung = 16 Bit
Datenrate = 167ksps
Integrale Nichtlinearität = ±2LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 28
Rücksetzzeit max. = 13µs
Digital Interface Typ = Parallel
Ausgangspolarität = Bipolar, Unipolar
Referenzspannung = Intern
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Betriebstemperatur min. = -40 °C

D/A-Wandler, 16 Bit, ein Kanal, Analog Devices
Weitere Informationen:
Architektur:
R-to-R, Resistor String
Auflösung:
16 Bit
Datenrate:
167ksps
Integrale Nichtlinearität:
±2LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
28
Rücksetzzeit max.:
13µs
Digital Interface Typ:
Parallel
Ausgangspolarität:
Bipolar, Unipolar
Referenzspannung:
Intern
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 7590910, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD669ARZ, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 27 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 135 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 216 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 405 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.