Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 14 Bit DAC AD5643RBRMZ-3, Dual 250ksps MSOP, 10-Pin, Interface Seriell (SPI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices 14 Bit DAC AD5643RBRMZ-3, Dual 250ksps MSOP, 10-Pin, Interface Seriell (SPI)
Artikel-Nr.:
     108EL-7589648
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD5643RBRMZ-3
EAN/GTIN:
     5059042118582
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 14 Bit
Datenrate = 250ksps
Skalierungsfehler = ±1%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±4LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Rücksetzzeit max. = 5µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Ausgangspolarität = Bipolar
Referenzspannung = Extern, Intern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 bis 5,5 V
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm

D/A-Wandler, 14 Bit, Analog Devices. Diese Familie von Digital-Analog-Wandlern (DACs) von Analog Devices kommt standardmäßig mit einer Auflösung von 14 bit. Die 14-bit-DACs von Analog Devices sind ideal für industrielle Umgebungen, die eine robuste Designlösung erfordern. Sie bieten eine hohe Leistung sowie eine genaue und zuverlässige Umwandlung.
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
14 Bit
Datenrate:
250ksps
Skalierungsfehler:
±1%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±4LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Rücksetzzeit max.:
5µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Ausgangspolarität:
Bipolar
Referenzspannung:
Extern, Intern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 bis 5,5 V
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 7589648, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD5643RBRMZ3, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.