Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ABB Modular Drucktastenkopf Ø 22mm, Gelb Tastend Rund, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7578783
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611100R3103 MP1-31Y
EAN/GTIN:
     5059041461337
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 22mm
drucktaster
abb drucktaster
Serie = ABB Modular
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktastenfarbe = Gelb
Drucktasterbetätigung = Tastend
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP 66

Glühlampe mit max. 2 W, nicht im Lieferumfang enthalten. Beleuchtete bündige Drucktaste – Tastbetätigung – verchromte Metallblende. Eine Serie von beleuchteten bündigen Drucktasten aus der Meldegeräteserie Modular von ABB. Verchromte Metallblende Einfache Installation durch Einrastfunktion
Weitere Informationen:
Serie:
ABB Modular
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktastenfarbe:
Gelb
Drucktasterbetätigung:
Tastend
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP 66
Weitere Suchbegriffe: 7578783, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, ABB, 1SFA611100R3103MP131Y, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611610R1001
ab € 1,69*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,76*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1010 MCB-01
ab € 1,70*
Zubehör
ABB
1SFA616920R8120 KA1-8120
ab € 0,65*
Zubehör
ABB
1SFA611601R1100 MCBH5-00
ab € 1,45*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1015 MLBL-01W
ab € 3,36*
Zubehör
ABB
1SFA611811R1000 MEP1-0
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.