Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 16-Bit ADC LTC2380CMS-16#PBF, 2Msps MSOP, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7578153
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC2380CMS-16#PBF
EAN/GTIN:
     5059045564591
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 16-Bit
Abtastrate = 2Msps
Eingangssignal-Typ = Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 16
Integrale Nichtlinearität = ±0.6LSB
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,5 V
Betriebstemperatur max. = 70 °C

A/D-Wandler, 16 Bit, Linear Technologies. Die Linear Technology -Produktserie von 16-Bit-A/D-Wandlern (ADCs) umfasst Delta-Sigma-Wandler ohne Latenzzeit, Hochgeschwindigkeits-Pipeline-A/D-Wandler und Register mit schrittweiser Annäherung (SAR). Der Sigma-Delta-ADC bietet die Easy Drive-Stromunterdrückungstechnik, mit der externe RC-Netzwerke und Sensoren direkt ohne externe Verstärker verbunden werden können. Sie sind besonders rauscharm und verfügen über eine I2C- oder serielle SPI-Schnittstelle. Mit der QuikEval-Datenerfassungs- und Analysesoftware können Sie die Delta-Sigma-ADC-DC-Leistung bewerten. Der Linear Technology -SAR-ADC hat Abtastraten bis zu 5 MSPS, die Einfach-/Mehrfach- und Simultanabtastungs-ADCs haben eine I2C-, serielle SPI- und parallele Schnittstelle. Die SAR-A/D-Wandler bieten einen geringen Offset- und Verstärkungsfehler. Stromsparende Geräte, die die längeren Erfassungszeiten zur Kopplung mit langsameren ADC-Treibern bieten.. · SAR-A/D-Wandler · Delta Sigma-A/D-Wandler · Hochgeschwindigkeits-Pipeline-A/D-Wandler · Rauschen (SINAD, SNR und SFDR) · Geringer Stromverbrauch · Kompaktes Gehäuse · SAR DC-Leistungs-INL (integrierte Nicht-Linearität ) und DNL (Differenzial-Nicht-Linearität) · ADCs: unterstütztes Demosystem und Evaluierungssoftware
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
16-Bit
Abtastrate:
2Msps
Eingangssignal-Typ:
Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
16
Integrale Nichtlinearität:
±0.6LSB
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,5 V
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, ad-wandler analog devices, a d converter, 7578153, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, LTC2380CMS16#PBF, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 19 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.