Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R-78E-0.5 Schaltregler, Eingang 7 → 28V dc / Ausgang 5V dc, 1 Ausg., 2.5W, 500mA, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7577239
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-78E5.0-0.5
EAN/GTIN:
     5059039740512
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Schaltregler-IC
platinen netzteil
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Eingangsspannung = 7 → 28V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Nennleistung = 2.5W
Wirkungsgrad = 92%
Brumm- und Störspannung = 50mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = R-78E-0.5
Netzausregelung = ±0.5%
Betriebsdauer = 7976000h
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Eingangsspannung:
7 → 28V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Nennleistung:
2.5W
Wirkungsgrad:
92%
Brumm- und Störspannung:
50mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
R-78E-0.5
Netzausregelung:
±0.5%
Betriebsdauer:
7976000h
Weitere Suchbegriffe: 7577239, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Recom, R78E5005, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1933976
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.