Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 400mA, 1 Linearregler DPAK, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7577184
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV4274ADT33RKG
EAN/GTIN:
     5059042908657
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 25 mV
Genauigkeit = 2%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 0.15mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.73 x 6.22 x 0.094mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Breite = 6.22mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 400 mA, ON Semiconductor. Dieser bemerkenswerte on Semiconductor Linearspannungsregler gehört zur LDO-Familie (Low Dropout). Diese Produkte sind monolithische integrierte Schaltkreise, die als Festspannungsregler für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich lokaler On-Card-Regelung konzipiert sind. LDO-Spannungsregler können eine schnelle Reaktion auf schnelle Einschwingvorgänge, einen großen Eingangsspannungsbereich, einen niedrigen Ruhestrom und geringe Störungen mit hohem PSRR bieten.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
25 mV
Genauigkeit:
2%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
0.15mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.73 x 6.22 x 0.094mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Breite:
6.22mm
Weitere Suchbegriffe: 7577184, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV4274ADT33RKG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 63 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 313 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.