Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 300mA, 1 Linearregler SOT-223, 3+Tab-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7577175
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV33375ST3.3T3G
EAN/GTIN:
     5059042708974
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 300mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 10 mV
Load-Regulation = 25 mV
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-223
Pinanzahl = 3+Tab
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.7 x 3.7 x 1.65mm
Höhe = 1.65mm
Länge = 6.7mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 250–300 mA, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
300mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
10 mV
Load-Regulation:
25 mV
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-223
Pinanzahl:
3+Tab
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.7 x 3.7 x 1.65mm
Höhe:
1.65mm
Länge:
6.7mm
Weitere Suchbegriffe: 7577175, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV33375ST33T3G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.