Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON NP-CAP PXE, SMD Polymerkondensator 47μF ±20% / 10V dc, Ø 5mm, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7568263
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     APXE100ARA470ME61G
EAN/GTIN:
     5059045487647
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 47µF
Materialfamilie des Dielektrikums = AluminiumV dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 28mΩ
Anschlussraster = 1.4mm
Toleranz = ±20%
Länge = 5.8mm
Höhe = 5.8mm
Abmessungen = 5 (Dia) x 5.8mm
Serie = NP-CAP PXE
Elektrolyt-Typ = Fest
Polarisiert = PolarmA eff.

NP-CAP Serie PXE. Superniedriger ESR, Impedanz und hohe Wärmebeständigkeit unter Verwendung von leitfähigem Polymer als Elektrolyt. Geeignet für DC/DC-Wandler, Spannungsregler und Entkopplungsanwendungen. Halogenfrei
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
47µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
AluminiumV dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
28mΩ
Anschlussraster:
1.4mm
Toleranz:
±20%
Länge:
5.8mm
Höhe:
5.8mm
Abmessungen:
5 (Dia) x 5.8mm
Serie:
NP-CAP PXE
Elektrolyt-Typ:
Fest
Polarisiert:
PolarmA eff.
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 10v, chip kondensator, elektrolytkondensator 47µf, 7568263, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, CHEMI-CON, APXE100ARA470ME61G, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.