Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON MVE, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 33μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm x 5.2mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7568089
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EMVE250ADA330MF55G
EAN/GTIN:
     5059041119726
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 33µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 x 5.2mm
Höhe = 5.2mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Brummstrom = 50mA eff.

Serie MVE
Weitere Informationen:
Kapazität:
33µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 x 5.2mm
Höhe:
5.2mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Brummstrom:
50mA eff.
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 33uf 25v, chip kondensator, smd kondensator 025v, 7568089, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EMVE250ADA330MF55G, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.