Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con MVA, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 16V dc, Ø 8mm x 10mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7567963
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EMVA160ARA471MHA0G
EAN/GTIN:
     5059045555315
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 x 10mm
Höhe = 10mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 3.1mm
Leckstrom = 0,01 CV μA, 3 μA bei 20 °C (nach 2 min)

Serie MVA
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 x 10mm
Höhe:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
3.1mm
Leckstrom:
0,01 CV μA, 3 μA bei 20 °C (nach 2 min)
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 470uf 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, 7567963, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EMVA160ARA471MHA0G, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.