Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON LXZ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm x 11.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7567780
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ELXZ250ELL101MFB5D
EAN/GTIN:
     5059041766036
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 x 11.5mm
Höhe = 11.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.5mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 500mΩ

Serie LXZ. Radialer Aluminium-Elektrolytkondensator mit sehr niedriger Impedanz bei Hochfrequenz und gutem Langzeitverhalten. Lösungsmittelbeständig (Siehe Datenblatt für Richtlinien)
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 x 11.5mm
Höhe:
11.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.5mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
500mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 100µf 25v, alu elko, elektrolytkondensator 25v, 7567780, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, ELXZ250ELL101MFB5D, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.