Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON LXZ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 10V dc, Ø 8mm x 12mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7567702
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ELXZ100ELL471MH12D
EAN/GTIN:
     5059041790932
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 x 12mm
Höhe = 12mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 3.5mm
Brummstrom = 555mA eff.

Serie LXZ. Radialer Aluminium-Elektrolytkondensator mit sehr niedriger Impedanz bei Hochfrequenz und gutem Langzeitverhalten. Lösungsmittelbeständig (Siehe Datenblatt für Richtlinien)
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 x 12mm
Höhe:
12mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
3.5mm
Brummstrom:
555mA eff.
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470 µf 10v, alu elko, alu elko 10v, 7567702, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, ELXZ100ELL471MH12D, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.