Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KXJ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 400V dc, Ø 16mm x 35.5mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CHEMI-CON KXJ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 400V dc, Ø 16mm x 35.5mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7567658
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKXJ401ELL101MLP1S
EAN/GTIN:
     5059041791960
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 x 35.5mm
Höhe = 35.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Brummstrom = 760mA eff.

Serie KXJ. Radiale Miniatur-Elektrolytkondensatoren aus Aluminium, kleiner und mit längerer Lebensdauer als die Serie KXG. Geeignet für Starterstromkreise und andere Anwendungen mit langer Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 x 35.5mm
Höhe:
35.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Brummstrom:
760mA eff.
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 400v 100µf, alu elko, alu elko 400 vdc, 7567658, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKXJ401ELL101MLP1S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.