Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Werkzeugrolle, Polyester, 400mm x 570mm, Grau, Schwarz, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
CK Werkzeugrolle, Polyester, 400mm x 570mm, Grau, Schwarz, rot
CK Werkzeugrolle, Polyester, 400mm x 570mm, Grau, Schwarz, rot
CK Werkzeugrolle, Polyester, 400mm x 570mm, Grau, Schwarz, rot
Artikel-Nr.:
     108EL-7564589
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     MA2718
EAN/GTIN:
     5013969962765
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Material/Stoff = Polyester
Länge = 400mm
Breite = 570mm
Farbe = Grau, Schwarz, rot

CK-WerkzeugrolleDie CK Magma-Werkzeugrolle ist eine Polyester-Werkzeugtasche, die alle Ihre gängigen Werkzeuge auf einem extrem kompakten Raum aufbewahrt. Er hat 30 Taschen und ist in den Farben Grau, Schwarz und Rot erhältlich. Es kann als Wandaufhängungswerkzeug verwendet werden, um sie sicher und leicht zugänglich zu halten.Eigenschaften und VorteileKonstruktion in Industriequalität für Festigkeit und Langlebigkeit Hellrotes Innenfutter, sodass Sie leicht sehen können, was sich darin befindet Kann als tragbare Rolle oder zur Aufbewahrung an der Wand verwendet werden Gepolsterter Griff für Komfort Verriegelungsclips für sichere Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Polyester
Länge:
400mm
Breite:
570mm
Farbe:
Grau, Schwarz, rot
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugrolle, Werkzeugrolltasche, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, ck polyester werkzeugtasche, werkzeug rolltasche, werkzeugrolle polyester, 7564589, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Rolltaschen, CK, MA2718, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Rolls
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 16,54*
€ 23,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,13*
€ 23,27*
€ 4,00*
ab € 15,50*
€ 23,52*
1 Tag
14
€ 5,95*
ab € 16,87*
€ 24,83*
1 Tag
236
Frei Haus
ab € 17,75*
€ 25,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
440/320/20
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.