Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 512kB EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, TSSOP, 400ns SMD 64K x 8 Bit, 64K x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7559855
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAT24C512YI-GT3
EAN/GTIN:
     5059042717266
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 512kB
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = TSSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 64K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3 x 4. 4x 0.9mm
Automobilstandard = AEC-Q100

Elektrisch löschbare PROMs Seriell/I²C, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
512kB
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
TSSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
64K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3 x 4. 4x 0.9mm
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: 7559855, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, onsemi, CAT24C512YIGT3, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.