Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon XK(ZH) Folienkondensator 100nF ±10% / 125 V ac, 250 V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7554563
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     QXK2E104KTPTZH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 125 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = XK(ZH)
Anschlussraster = 10mm
Länge = 13.5mm
Tiefe = 5.3mm
Höhe = 9.9mm
Abmessungen = 13.5 x 5.3 x 9.9mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +105°C

Serie XK(ZH)
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
125 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
XK(ZH)
Anschlussraster:
10mm
Länge:
13.5mm
Tiefe:
5.3mm
Höhe:
9.9mm
Abmessungen:
13.5 x 5.3 x 9.9mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: mkt-kondensator 0,1µf, kt kondensator, mkt-kondensator 100nf, 7554563, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Nichicon, QXK2E104KTPTZH, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.