Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabreeka Vibrationsschutz-Lagerkissen Isolationspolster zur Vibrationsdämpfung 100psi 8mm 50 (Dia.) x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7553788
Hersteller:
     Fabreeka
Herst.-Nr.:
     2311160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7553788
Konstruktionsmaterialien und indust...
Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichk...
Vibrationsdämpfungs-Unterlagen
Klingentyp = Isolationspolster zur Vibrationsdämpfung
Nennbelastung = 100psi
Stärke = 8mm
Größe = 50 (Dia.) x 8mm

Vibrationsdämpfungskissen Fabcel. Hochwertige, nach wissenschaftlichen Methoden entwickelte, geformte Vibrations- und Stoßdämpfungskissen. Sie sind ideal für die Montage an Maschinen – das Fabcel-Material muss einfach geschnitten und zwischen Maschine und Boden platziert werden. Fabcel-Kissen besitzen eine niedrige natürliche Vertikal- und Horizontalfrequenz und können in Schichten zusammengeklebt werden, um spezifische Isolierungseigenschaften zu erreichen, und können einfach in die gewünschte Größe zugeschnitten werden. Fabcel-Kissen bestehen aus Nitrilgummi und beeinflussen die Lastverformung, indem sie ihre Form ändern (da Nitrilgummi im Wesentlichen nicht zusammengedrückt werden kann). Geformte eingelassene, versetzte Zellen ermöglichen ein "Fließen" des Gummis, wenn es sich unter Last befindet. Sorgt unter Last für formschlüssigen Halt zwischen Maschine und Untergrund Beständig gegen die meisten Öle, Wasser, Dampf und Chemikalien Das mehrschichtige Fabcel-Kissen kann zur Isolation gegen niedrige Frequenzen verwendet werden. Einfache Auswahl auf der Grundlage von Maschinengewicht und Montagefläche
Weitere Informationen:
Klingentyp:
Isolationspolster zur Vibrationsdämpfung
Nennbelastung:
100psi
Stärke:
8mm
Größe:
50 (Dia.) x 8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 37,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.