Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TSRN 1 Schaltregler, Eingang -7 → -32V dc / Ausgang 5 V dc, -5 V dc, -5 V dc, -5 V dcV dc, 1 Ausg.,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TSRN 1 Schaltregler, Eingang -7 → -32V dc / Ausgang 5 V dc, -5 V dc, -5 V dc, -5 V dcV dc, 1 Ausg.,
TRACOPOWER TSRN 1 Schaltregler, Eingang -7 → -32V dc / Ausgang 5 V dc, -5 V dc, -5 V dc, -5 V dcV dc, 1 Ausg.,
Artikel-Nr.:
     108EL-7553438
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSRN 1-2450A
EAN/GTIN:
     5059039908950
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler-ic traco
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 5 V dc, -5 V dc, -5 V dc, -5 V dcV dc
Ausgangsstrom = 1A
Eingangsspannung = -7 → -32V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 3
Wirkungsgrad = 92%
Brumm- und Störspannung = 75mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = TSRN 1
Netzausregelung = ±0.2%
Betriebsdauer = 20000000h
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5 V dc, -5 V dc, -5 V dc, -5 V dcV dc
Ausgangsstrom:
1A
Eingangsspannung:
-7 → -32V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 3
Wirkungsgrad:
92%
Brumm- und Störspannung:
75mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
TSRN 1
Netzausregelung:
±0.2%
Betriebsdauer:
20000000h
Weitere Suchbegriffe: 7553438, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, TRACOPOWER, TSRN12450A, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1934025
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.