Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TSRN 1 Schaltregler, Eingang 4.6 → 32 V dc, 4.6 → 42 V dc / Ausgang ±3.3V dc, 1 Ausg., 1 A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TSRN 1 Schaltregler, Eingang 4.6 → 32 V dc, 4.6 → 42 V dc / Ausgang ±3.3V dc, 1 Ausg., 1 A,
Artikel-Nr.:
     108EL-7553429
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSRN 1-2433A
EAN/GTIN:
     5059039909445
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler-ic traco
schaltregler ic
Ausgangsspannung = ±3.3V dc
Ausgangsstrom = 1 A, 600 mA
Eingangsspannung = 4.6 → 32 V dc, 4.6 → 42 V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Wirkungsgrad = 77%, 79%
Brumm- und Störspannung = 50mV ss
Temperatur max. = +85°C
Serie = TSRN 1
Netzausregelung = ±0.2%
Betriebsdauer = 6000000h
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±3.3V dc
Ausgangsstrom:
1 A, 600 mA
Eingangsspannung:
4.6 → 32 V dc, 4.6 → 42 V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Wirkungsgrad:
77%, 79%
Brumm- und Störspannung:
50mV ss
Temperatur max.:
+85°C
Serie:
TSRN 1
Netzausregelung:
±0.2%
Betriebsdauer:
6000000h
Weitere Suchbegriffe: 7553429, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, TRACOPOWER, TSRN12433A, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1934023
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.