Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TSRN 1 Schaltregler, Eingang 6.5 → 31 V dc, 6.5 → 42 V dc / Ausgang ±5V dc, 1 Ausg., 1 A, 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7553407
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSRN 1-2450
EAN/GTIN:
     5059039870011
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler-ic traco
schaltregler ic
Ausgangsspannung = ±5V dc
Ausgangsstrom = 1 A, 400 mA
Eingangsspannung = 6.5 → 31 V dc, 6.5 → 42 V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Wirkungsgrad = 78%, 83%
Brumm- und Störspannung = 50mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = TSRN 1
Netzausregelung = ±0.2%
Erfüllte Normen = CE
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±5V dc
Ausgangsstrom:
1 A, 400 mA
Eingangsspannung:
6.5 → 31 V dc, 6.5 → 42 V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Wirkungsgrad:
78%, 83%
Brumm- und Störspannung:
50mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
TSRN 1
Netzausregelung:
±0.2%
Erfüllte Normen:
CE
Weitere Suchbegriffe: 7553407, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, TRACOPOWER, TSRN12450, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1934004
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.