Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER Schaltregler, Eingang 4.6 → 32 V dc, 4.6 → 42 V dc / Ausgang ±2.5V dc, 1 Ausg., 1 A, 600 mA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7553400
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSRN 1-2425
EAN/GTIN:
     4016138870824
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler-ic traco
schaltregler ic
Ausgangsspannung = ±2.5V dc
Ausgangsstrom = 1 A, 600 mA
Eingangsspannung = 4.6 → 32 V dc, 4.6 → 42 V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Wirkungsgrad = 74%, 75%
Brumm- und Störspannung = 50mV ss
Temperatur min. = -40°C
Netzausregelung = ±0.2%
Betriebsdauer = 6000000h

Teilenummern: TSRN 1-xxxx haben gerade Stifte Teilenummern: TSRN 1-xxxxA haben abgewinkelte Stifte MTBF: MIL-HDBK-217 bei +25 °C Verringerung: 2,7 %/K über +70 °C Für Eingangsspannungen über 36 Vdc ist ein Eingangskondensator 22 μF/50 V erforderlich. SIP-Abwärtsschaltregler 1 A, Traco – Serie TSRN-1. 1-A-Abwärtsschaltregler der Serie TSRN-1 mit einem breiten Eingangsspannungsbereich von bis zu 42 Vdc und einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 95 %, der einen Volllastbetrieb ohne Kühlkörper oder Zwangslüftung ermöglicht. Diese 1-A-Abwärtsschaltregler der Serie TSRN-1 sind für positive und negative Ausgangsstromkreise geeignet (siehe Tabelle für zusätzliche Daten). Ausgezeichnete Phasen- und Lastausregelung und ein niedriger Standby-Strom machen diese TSRN-1 Schaltregler ideal für den Einsatz in energieempfindlichen Anwendungen. Eingangsspannungsbereich bis zu 42 Vdc Eingebaute Filterkondensatoren Kein Kühlkörper erforderlich Übertemperatur- und Kurzschlussschutz Niedriger Standby-Strom: 1 mA für ;= 3,3-Vdc-Ausgangsmodelle, 3 mA für >= 5,0-Vdc-Ausgangsmodelle SIP-Gehäuse passt auf Abmessungen des vorhandenen TO-220 Stift mit Linearreglern LMxx kompatibel
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±2.5V dc
Ausgangsstrom:
1 A, 600 mA
Eingangsspannung:
4.6 → 32 V dc, 4.6 → 42 V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Wirkungsgrad:
74%, 75%
Brumm- und Störspannung:
50mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Netzausregelung:
±0.2%
Betriebsdauer:
6000000h
Weitere Suchbegriffe: 7553400, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, TRACOPOWER, TSRN12425, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.