| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7550965 Herst.-Nr.: YR1B15RCC EAN/GTIN: 5059040473126 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 15Ω Leistung = 0.25W Toleranz = ±0.1% Technologie = Metallschicht Serie = R Betriebstemperatur max. = +155°C Betriebstemperatur min. = -65°C
Feste Präzisions-Metallschichtwiderstände – Serie R (10 Ω – 249 Ω). Präzisions-Metallschichtwiderstände der Serie R von TE Connectivity mit einer Toleranz von 0,1 % und einem Temperaturkoeffizienten von 15 ppm. Die Präzisions-Metallschichtwiderstände der Serie R besitzen eine außerordentliche Stabilität und Last unter schwierigen Umgebungsbedingungen, womit sie ideal geeignet sind für Anwendungen, in denen eine langfristige Stabilität unabdingbar ist. Alle festen Präzisionswiderstände der Serie R werden während des Fertigungsprozesses auf richtigen Wert und richtige Toleranz geprüft. Weitere Informationen: | | Widerstand: | 15Ω | Leistung: | 0.25W | Toleranz: | ±0.1% | Technologie: | Metallschicht | Serie: | R | Betriebstemperatur max.: | +155°C | Betriebstemperatur min.: | -65°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, Widerstand, Widerstände, drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, 7550965, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, YR1B15RCC, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,175* | € 0,574* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,21* | € 0,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|