Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity YP10 Wickel Lastwiderstand 18kΩ ±5% / 10W, Röhrenförmig Schraubanschluss, -55°C → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7542621
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     YP1018KJ
EAN/GTIN:
     5059040441026
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Elektrolytkondensator
Elko
Leistungswiderstand
Widerstand = 18kΩ
Leistung = 10W
Serie = YP10
Gehäuse-Form = Röhrenförmig
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +350°C
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 9.5 (Dia.) x 50mm

Spannungsabgleichwiderstände – Serie YP10. Hochleistungs-Kondensatorentladungswiderstände von TE Connectivity, Serie YP, für schnelle und einfache Montage auf Kondensatoren mit einem Montagerastermaß von 31,8 mm. Die Keramik-Drahtwiderstände der Serie YP verfügen über eine mehrfache Silikonschichtung für eine ausgezeichnete Isolierung des Widerstandsdrahts über einen Temperaturbereich von 55 °C bis 350 °C. Die Serie YP ist ideal geeignet für Industriekondensatoren und bietet einen Spannungsabgleich für Aluminium-Elektrolytkondensatoren in Reihenschaltung und Sicherheitsanwendungen zur Kondensatorspannungsentladung in Hochspannungsstromkreisen. Silikonbeschichtung für Flammschutz Mit Edelstahlklemmen für die direkte Montage auf den Kondensatoren Qualitäts-Widerstandsdrähte
Weitere Informationen:
Widerstand:
18kΩ
Leistung:
10W
Serie:
YP10
Gehäuse-Form:
Röhrenförmig
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+350°C
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
9.5 (Dia.) x 50mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 10w, drahtwiderstand, te connectivity leistungswiderstand, 7542621, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, YP1018KJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.