Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BP825 1/4Zoll Druckluft Bohrmaschine, 13mm Bohrfutter 450 1/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7541845
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BP825
EAN/GTIN:
     7314150134496
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine
Hub-/Drehzahl = 450 1/min
Vibrationspegel = 2.5m/s²
Bohrfutter Größe = 13mm
Rechts-/Links-Lauf = Ja
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Modellnummer = BP825

Umschaltbarer Druckluftbohrer Bahco BP825. Der umschaltbare Druckluftbohrer Bahco BP825 besitzt ein Gehäuse aus Verbundwerkstoff und einen Gummigriff für optimalen Benutzerkomfort. Außerdem mit abnehmbarem, einstellbarem zweitem Griff. Der Vorwärts/Rückwärts-Hebel ermöglicht eine schnelle und einfache Änderung der Richtung. Der Luftauslass im Griff ermöglicht eine saubere und angenehme Bedienung. Außerdem mit Schnellwechselfutter für einen schnellen Bitwechsel. Eigenschaften und Vorteile: Gehäuse aus Verbundwerkstoff Gummigriff Hebel für schnelles Umschalten zwischen vorwärts und rückwärts Drehbare Verbindung Luftauslass im Griff Schnellwechselfutter Abnehmbarer Stützgriff im Lieferumfang enthalten Niedriger Luftverbrauch
Weitere Informationen:
Hub-/Drehzahl:
450 1/min
Vibrationspegel:
2.5m/s²
Bohrfutter Größe:
13mm
Rechts-/Links-Lauf:
Ja
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Modellnummer:
BP825
Weitere Suchbegriffe: 7541845, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Bohrmaschinen, Bahco, BP825, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Drills
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,23*
€ 189,90*
€ 4,90*
ab € 156,80*
€ 191,81*
€ 5,90*
ab € 244,27*
€ 293,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 239,41*
€ 294,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,52*
€ 350,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,94*
€ 342,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,02*
€ 314,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,69*
€ 293,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,41*
€ 284,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.