Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vox Power O/P 1 Schaltnetzteil, AUS 1.5 → 7.5V dc / 25A 125W Offene Bauform, Gestellmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vox Power O/P 1 Schaltnetzteil, AUS 1.5 → 7.5V dc / 25A 125W Offene Bauform, Gestellmontage
Vox Power O/P 1 Schaltnetzteil, AUS 1.5 → 7.5V dc / 25A 125W Offene Bauform, Gestellmontage
Vox Power O/P 1 Schaltnetzteil, AUS 1.5 → 7.5V dc / 25A 125W Offene Bauform, Gestellmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7538032
Hersteller:
     Vox Power
Herst.-Nr.:
     O/P 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 1.5 → 7.5V dc
Ausgangsstrom = 25A
Nennleistung = 125W
Anzahl der Ausgänge = 1
Montagetyp = Gestellmontage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 60mm
Breite = 35mm
Tiefe = 17mm
Serie = O/P 1
Temperatur max. = +85°C

Modulares VOX Power AC/DC-NetzteilDas isolierte modulare 125-W-Netzteil der VOX Power Output-1-Serie mit Einfachausgang hat einen Ausgangsstrom von 25 A bei 1,5 V dc bis 7,5 V dc. Es verfügt über ein isoliertes 5-V-Ausgangsmodul, das mit einem AC/DC-Frontend-Eingangsmodul verwendet wird. Das isolierte Einzelausgangsmodul kann parallel und in Reihe innerhalb desselben Chassis angeschlossen werden, um einen höheren Ausgangsstrom oder eine höhere Spannung zu erreichen. Durch Auswahl der richtigen Ausgangsmodule kann eine angepasste Stromversorgungslösung mit einer hohen Leistungsdichte und einem Wirkungsgrad von bis zu 89 % konfiguriert werden.Eigenschaften und VorteileLeistungskonfigurierbares Produktausgangsmodul Wird mit den Vorderenden Nevo+600 und Nevo+1200 verwendet
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
1.5 → 7.5V dc
Ausgangsstrom:
25A
Nennleistung:
125W
Anzahl der Ausgänge:
1
Montagetyp:
Gestellmontage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
60mm
Breite:
35mm
Tiefe:
17mm
Serie:
O/P 1
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform, 7538032, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Vox Power, OP1, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.