Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 13.65V/8A-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Yuasa Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 13.65V/8A-
Yuasa Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 13.65V/8A-
Yuasa Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 13.65V/8A-
Yuasa Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 13.65V/8A-
Yuasa Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 13.65V/8A-
Artikel-Nr.:
     108EL-7534718
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     YPC8A12
EAN/GTIN:
     5050694020100
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Autobatterieladegerät
Akku-Technologie = Bleisäure
Ausgangsspannung = 13.65V
Ladestrom = 8A
Steckertyp = EU, UK
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 220 → 260V ac
Batterien Lieferumfang = Nein
Gewicht = 860g

. Das Gerät ist nur mit Blei-Säure-Batterien zu verwenden. Legen Sie es NICHT in ein versiegeltes Behältnis. Yu-Power-Ladegeräte müssen in Übereinstimmung mit lokalen und nationalen Gesetzen und Vorschriften recycelt werden. Yuasa Yu-PowerTN Intelligente. Vorstellung der Serie von Yuasa Yu-PowerTM intelligenten Batterieladegeräten, die mehrstufige Technologie mit proportionalem Timing verwenden, um eine sichere und effiziente Aufladung von Bleisäurebatterien zu gewährleisten. Der Einsatz eines proportionalen Timings während des Masselademodus sorgt für die beste Balance des maximalen Ladezustands, ohne die Batterie zu beschädigen, bevor man in den Float-Lademodus wechselt. Sobald das Ladegerät im Float-Lademodus ist, lädt es die Batterie und hält sie bei 100 % Ladezustand, während es einen ECO-Modus verwendet, um Strom zu sparen. Die Intelligenz dieser Ladegeräte wird durch eine Kombination von Abschaltsystemen weiter unter Beweis gestellt, die eine Überladung der Batterie verhindern. Yu-PowerTM Akku-Ladegeräte sind in 4 Optionen erhältlich: Yuasa YPC2A12 - 12V / 2A - ; 753-4692 753-4692 Yuasa YPC4A12 - 12V / 4A - ; 753-4705 753-4705 Yuasa YPC8A12 - 12V / 8A - ; 753-4718 753-4718 Yuasa YPC4A24 - 24V / 4A - ; 753-4709 753-4709. Ladegeräte werden mit dem YPCCLIP Torberry-Steckverbinderadapter geliefert. Eigenschaften und Vorteile:. Euro-auf-UK-Steckeradapter im Lieferumfang enthalten Mehrstufiges und proportionales zeitgesteuertes Lademanagement Geeignet für VRLA-, Kfz- und Motorradbatterien Hochfrequenz-Schaltmodusdesign mehrstufiger Ladeschutz. Häufig gestellte Fragen:. Batterieladegeräte werden in der Regel zum Laden von Bleiakkus verwendet: VRLA-Batterien Kfz-Batterien Motorradbatterien Houshold-Batterien. Häufig gestellte Fragen:. Welche Batterien werden aufgeladen? Die Serie Yu-Power umfasst Batterieladegeräte für VRLAs, Autos und Motorräder. Diese Ladegeräte arbeiten mit ventilgesteuerten Bleisäurebatterien. Können diese Ladegeräte auch im Freien verwendet werden? Nein, Yuasa Yu-PowerTM Akku-Ladegeräte sind nur für den Innenbereich gedacht.
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Bleisäure
Ausgangsspannung:
13.65V
Ladestrom:
8A
Steckertyp:
EU, UK
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
220 → 260V ac
Batterien Lieferumfang:
Nein
Gewicht:
860g
Weitere Suchbegriffe: Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, akkupack yuasa, akku packs, 7534718, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Yuasa, YPC8A12, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,72*
€ 126,08*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 135,63*
€ 190,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.