Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc Digital-Isolator, 5-Kanal 150Mbit/s, 1 kV, QSOP 9.8 mA 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Skyworks Solutions Inc Digital-Isolator, 5-Kanal 150Mbit/s, 1 kV, QSOP 9.8 mA 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7532517
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     Si8655BA-B-IU
EAN/GTIN:
     5059041437882
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Anzahl der Kanäle = 5
Gehäusetyp = QSOP
Durchlassspannung max. = 5.5V
Eingangsstrom max. = 9.8 mA
Isolationsspannung = 1 kV
Anstiegszeit = 4ns
Anzahl der Pins = 16
Montage Typ = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 4.89mm
Tiefe = 1.25mm
Breite = 3.9mm

Digital-Isolatoren Serie Si865x, 5-Kanal. Die Si865x-Serie von Fünf-Kanal-Digital-Isolatoren, die auf der proprietären kapazitiven Isolierungstechnologie basieren, ermöglichen eine niedrige Laufzeit und Laufzeitversatz, niedrige Emissionen, hohe Störfestigkeit und hohe Zuverlässigkeit für eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
5
Gehäusetyp:
QSOP
Durchlassspannung max.:
5.5V
Eingangsstrom max.:
9.8 mA
Isolationsspannung:
1 kV
Anstiegszeit:
4ns
Anzahl der Pins:
16
Montage Typ:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
4.89mm
Tiefe:
1.25mm
Breite:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: 7532517, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, Skyworks Solutions Inc, Si8655BABIU, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skyworks Solutions
Si86XXISO-KIT
ab € 31,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.