Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Rollenschrank 6 Schubladen mit Rollen, 830mm x 630mm x 450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Rollenschrank 6 Schubladen mit Rollen, 830mm x 630mm x 450mm
RS PRO Stahl Rollenschrank 6 Schubladen mit Rollen, 830mm x 630mm x 450mm
RS PRO Stahl Rollenschrank 6 Schubladen mit Rollen, 830mm x 630mm x 450mm
RS PRO Stahl Rollenschrank 6 Schubladen mit Rollen, 830mm x 630mm x 450mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7531570
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7531570
EAN/GTIN:
     5056112120315
Suchbegriffe:
7531570
Handwerkzeuge
Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrun...
Werkzeugkästen & Werkzeugschränke
Material/Stoff = Stahl
Anzahl Schubladen = 6
Mit Rollen = Ja
Länge = 450mm
Breite = 630mm
Höhe = 830mm
Maße = 830 x 630 x 450mm
Gewicht = 47.7kg

Werkzeug-Schubladenschrank in robuster Ausführung
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Stahl
Anzahl Schubladen:
6
Mit Rollen:
Ja
Länge:
450mm
Breite:
630mm
Höhe:
830mm
Maße:
830 x 630 x 450mm
Gewicht:
47.7kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,20*
€ 846,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,47*
€ 828,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,88*
€ 795,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,00*
€ 743,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,27*
€ 732,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8335950
ab € 143,73*
Zubehör
RS Pro
8335935
ab € 60,42*
Zubehör
RS Pro
8335947
ab € 38,23*
Zubehör
RS Pro
8335919
ab € 69,83*
Zubehör
RS Pro
8335941
ab € 45,04*
Zubehör
RS Pro
8335922
ab € 87,64*
Zubehör
RS Pro
8335931
ab € 42,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.