Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC ISE80, Rc 1/8 Überdruck Druckschalter, 12 → 24V dc, -0.100MPa → 1 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7531429
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ISE80-C01-R-A
EAN/GTIN:
     5059039827404
Suchbegriffe:
7531429
Pneumatik und Hydraulik
Vakuum-Komponenten
Druck- und Vakuum-Schalter
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Betriebsdruck min. = -0.100MPa
Druck Typ = Überdruck
Anschluss = Rc 1/8
Geeignete Medien = Nicht korrosive Flüssigkeit
Typ = Reed, Halbleiterrelais
Nennspannung = 12 → 24V dc
Anschlussgewinde Größe = 1/8"
Serie = ISE80
Anschluss - Gewindestandard = Rc
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
IP Schutzart = IP65
LED-Anzeige = Ja

RoHS-kompatibel. Digitaler Druckschalter ISE80 – Flüssigkeiten. Rostfreie Membran 3-stufige Einstellung Sensor und Verbindungsteile sind elektronenstrahlgeschweißt Zweifarbiges LCD-Display zeigt aktuellen Druck, eingestellten Modus, ausgewählte Anzeigeeinheit und Fehlercode an Ausgangsdisplays PNP 2 Ausgänge Analoger Stromausgang
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Betriebsdruck min.:
-0.100MPa
Druck Typ:
Überdruck
Anschluss:
Rc 1/8
Geeignete Medien:
Nicht korrosive Flüssigkeit
Typ:
Reed, Halbleiterrelais
Nennspannung:
12 → 24V dc
Anschlussgewinde Größe:
1/8"
Serie:
ISE80
Anschluss - Gewindestandard:
Rc
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
IP Schutzart:
IP65
LED-Anzeige:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMC, ISE80C01RA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,89*
€ 347,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,76*
€ 338,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,62*
€ 307,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,65*
€ 287,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,97*
€ 271,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.