Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT Cannon APD DIN-Stecker Gerade 7-polig, 48 V dc IP67, IP69K Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ITT Cannon APD DIN-Stecker Gerade 7-polig, 48 V dc IP67, IP69K Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7525717
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     121583-0018
EAN/GTIN:
     5059045863731
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 7polig
din stecker
Anzahl der Kontakte = 7
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 48 V dc
Schutzart = IP67, IP69K
DIN-Nummer = DIN 72585
Serie = APD
Gehäusematerial = GF PBT
Betriebstemperatur min. = -40°C

DIN EN 60529, ISO 15170-2 sec. 6,2, 6,3, 6,4, 6,6. Für Buchsenkontakte: ; 273-5354 273-5354 für Stiftkontakte: ; 273-5348 273-5348 Für Hand-Crimpzange siehe: ; 752-5723 752-5723 , Kabeldichtungen ; 752-5767 752-5767 , ; 752-5761 752-5761 , ; 752-5764 752-5764 , ; 752-5770 752-5770 und für Flanschdichtungen siehe ; 752-5562 752-5562. ITT Cannon-Steckverbinder der Serie APD, 7-polige Hochleistungs-Steckverbinder. 7-polige Hochleistungs-Steckverbinder, ITT Cannon-Steckverbinder der Serie APD sind eine Abwandlung der 4-poligen Steckverbinder der Serie APD und bieten eine höhere Konzentration von Stiften unter Verwendung eines 1,6-mm-Steckverbinder-Systems, wobei typische Anwendungen Brems- und Antischlupfregelung, Sensor- und Beleuchtungssysteme auf Lastwagen und unter anderem Anhängern umfassen. Betriebsspannung 48 Vdc Kontaktwiderstand 5 mmΩ max. Prüfspannung 1000 Vac (60 Sekunden) Isolationswiderstand 10 MΩ min.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
48 V dc
Schutzart:
IP67, IP69K
DIN-Nummer:
DIN 72585
Serie:
APD
Gehäusematerial:
GF PBT
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7525717, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, ITT Cannon, 1215830018, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITT Cannon
T2P16FC4LT / 192900-0003
ab € 0,314*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.